text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Derecha Cincado pasivado amarillo 45H M8X50

Artículo No. 07930.080.050
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Estándares

ISO 4029
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 07930.080.050
EAN 8715492167231
UBB 950351529256
UNSPSC 31161518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.