text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado pasivado amarillo 45H M8X25

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dv 5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916

Números de artículo

Artículo No. 07930.080.025
EAN 8715492167200
UBB 950351528910
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.