text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado pasivado amarillo 45H M6X40

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 40 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Estándares

NF E27-183
ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NEN 2343

Números de artículo

Artículo No. 07930.060.040
EAN 8715492167170
UBB 950351528753
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.