text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado pasivado amarillo 45H M6X25

technické údaje

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 25
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
NF E27-183

Čísla materiálu

Položka č. 07930.060.025
EAN 8715492167156
UBB 950351528597
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.