text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado pasivado amarillo 45H M6X20

technické údaje

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Rozmery

d-D M6
dv 3
L (mm) 20
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5

Čísla materiálu

Položka č. 07930.060.020
EAN 8715492167149
UBB 950351528423
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.