text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado pasivado amarillo 45H M10X60

technické údaje

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Rozmery

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

BS 4168-5
NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029

Čísla materiálu

Položka č. 07930.100.060
EAN 8715492167293
UBB 950351529744
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.