text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado pasivado amarillo 45H M10X50

Spécifications

Diámetro M10
Longitud 50 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensions

d-D M10
dv 6
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
ISO 4029
NF E27-183
DIN 916
NEN 2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 07930.100.050
EAN 8715492167286
UBB 950351529660
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.