MAVE B.V.
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
Espárragos hexágono interior
07850
07850.080.008
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado 45H M8X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
8 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M8
dv
5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
DIN
916
ISO
4029
NEN
2343
Números de artículo
Artículo No.
07850.080.008
EAN
8715492165091
UBB
950351525031
UNSPSC
31161518