MAVE B.V.
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
Espárragos hexágono interior
07850
07850.080.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diameter
M8
Lengte
30 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Dimensiones
d-D
M8
dv
5
L (mm)
30
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
Números de artículo
Artículo No.
07850.080.030
EAN
8715492165152
UBB
950351525601
UNSPSC
31161518