text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado 45H M8X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dv 5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NF E27-183

Números de artículo

Artículo No. 07850.080.025
EAN 8715492165145
UBB 950351525528
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.