text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado 45H M16X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dv 10
L (mm) 50
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
ISO 4029
DIN 916
NEN 2343

Números de artículo

Artículo No. 07850.160.050
EAN 8715492165466
UBB 951351275619
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.