MAVE B.V.
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
Espárragos hexágono interior
07850
07850.160.040
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado 45H M16X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
40 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dv
10
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-5
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Números de artículo
Artículo No.
07850.160.040
EAN
8715492165459
UBB
950351527680
UNSPSC
31161518