text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Cincado 45H M12X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 16 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dv 8
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

NEN 2343
ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029
DIN 916
BS 4168-5

Números de artículo

Artículo No. 07850.120.016
EAN 8715492165336
UBB 950351526856
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.