text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M4X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 8 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M4
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

DIN 914
NF E27-181
NEN 2342
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027

Números de artículo

Artículo No. 07800.040.008
EAN 8715492157027
UBB 950351498718
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.