Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07800
07800.200.070
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M20X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
70 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M20
dt (max.)
5
L (mm)
70
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
Números de artículo
Artículo No.
07800.200.070
EAN
8717077032491
UBB
500644839499
UNSPSC
31161518