FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55250
55250.080.010
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X10
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
Números de artículo
Artículo No.
55250.080.010
EAN
8715492338457
UBB
952351270402
UNSPSC
31161518