Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105407118
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
Espárragos hexágono interior
55250
55250.160.025
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X25
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
NEN
2342
ISO
4027
BS
4168-3
Números de artículo
Artículo No.
55250.160.025
EAN
8715494135917
UBB
500571432607
UNSPSC
31161518