text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 30 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dt (max.) 3
L (mm) 30
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

ISO 4027
BS 4168-3
NF E27-181
ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914

Números de artículo

Artículo No. 55250.120.030
EAN 8715494135900
UBB 500571432524
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.