text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 25 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 25
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Estándares

NEN 2342
ASME B18.3.6M
NF E27-181
ISO 4027
DIN 914
BS 4168-3

Números de artículo

Artículo No. 55250.100.025
EAN 8715492338556
UBB 952351271491
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.