text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 4 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M2
L (mm) 4
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Estándares

DIN 914
NEN 2342
NF E27-181
ASME B18.3.6M
ISO 4027
BS 4168-3

Números de artículo

Artículo No. 51250.020.004
EAN 8715494144384
UBB 500571401263
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.