text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M20X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 40 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 40
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Estándares

DIN 914
ASME B18.3.6M
NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342

Números de artículo

Artículo No. 51250.200.040
EAN 8715494144872
UBB 500571406130
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.