text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 30 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

BS 4168-3
DIN 914
NEN 2342
ISO 4027
NF E27-181
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 51250.160.030
EAN 8715494144803
UBB 500571405488
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.