text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

NF E27-181
NEN 2342
ISO 4027
BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 55250.080.050
EAN 8715494135832
UBB 500571431872
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.