text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 16 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NF E27-181
DIN 914
NEN 2342

Números de artículo

Artículo No. 55250.080.016
EAN 8715492338471
UBB 952351270659
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.