text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom DIN 914 Nerezoceľ A4 M6X14


Referência
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diámetro M6
Longitud 14 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensões

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 14
P 1
s 3
t (min.) 2

Padrões

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181
DIN 914

Números do artigo

Referência 55250.060.014
EAN 8715494622899
UBB 500633400907
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.