text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 35 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 35
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

ASME B18.3.6M
DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
BS 4168-3

Números de artículo

Artículo No. 51250.080.035
EAN 8715494144629
UBB 500571403657
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.