FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.060.030
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X30
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
30
P
1
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
ISO
4027
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
51250.060.030
EAN
8715494614115
UBB
500633198881
UNSPSC
31161518