text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M5X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 25 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M5
L (mm) 25
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Estándares

NF E27-181
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
DIN 914

Números de artículo

Artículo No. 51250.050.025
EAN 8715494512459
UBB 500621787232
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.