FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.030.005
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X5
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
5 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M3
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
NF
E27-181
Números de artículo
Artículo No.
51250.030.005
EAN
8715494614016
UBB
500633197891
UNSPSC
31161518