text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 4 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M3
L (mm) 4
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Estándares

BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NEN 2342
DIN 914

Números de artículo

Artículo No. 51250.030.004
EAN 8715494512442
UBB 500621787158
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.