text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 12 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Point Kegel
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Afmetingen

d-D M2
L (mm) 12
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normeringen

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
ISO 4027
NEN 2342
NF E27-181
DIN 914

Artikelnummers

Artikelnummer 51250.020.012
EAN 8715494613989
UBB 500633197552
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.