FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.120.050
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X50
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
50 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4027
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
51250.120.050
EAN
8715494614207
UBB
500633199798
UNSPSC
31161518