text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico BSW BS 2470 Acero Sin revestimiento 45H 1/2X5/8

Especificaciones

Diámetro 1/2 Inch
Longitud 5/8 Inch
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos de fijación están diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o corte.
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar rosca métrica (M/MF/MEF) o unificada (UNC/UNF).

Dimensiones

C 0.291
J 0.25
K (min.) 0.2
Hilos por pulgada 12

Estándares

BS 2470

Números de artículo

Artículo No. 07940.127.016
EAN 8715492167958
UBB 950351531138
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.