text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M4X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 4 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 4
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 07810.040.004
EAN 8715492158413
UBB 951351194364
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.