Stavěcí šrouby
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
Espárragos hexágono interior
07810
07810.030.003
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M3X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Průměr
Délka
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Průměr
M3
Délka
3 mm
Třída
45H
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Flat
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Dimensiones
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
3
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E27-180
ISO
4026
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
DIN
913
Números de artículo
Artículo No.
07810.030.003
EAN
8715492158284
UBB
951351193945
UNSPSC
31161518