Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07810
07810.160.030
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M16X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
30 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
Números de artículo
Artículo No.
07810.160.030
EAN
8715492159908
UBB
951351198738
UNSPSC
31161518