text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M16X25


Referência
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diámetro M16
Longitud 25 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensões

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

DIN 913
NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Números do artigo

Referência 07810.160.025
EAN 8715492159892
UBB 951351198654
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.