text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M12X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 60
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
NF E27-180

Números de artículo

Artículo No. 07810.120.060
EAN 8715492159649
UBB 951351196914
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.