text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M10X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 50 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Estándares

ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180

Números de artículo

Artículo No. 07810.100.050
EAN 8715492159441
UBB 950351507211
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.