text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 12 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 12
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

ASME B18.3.6M
NF E27-180
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 55240.080.012
EAN 8715492338037
UBB 952351518677
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.