text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 25 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 25
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

DIN 913
BS 4168-2
NF E27-180
ASME B18.3.6M
ISO 4026
NEN 2341

Números de artículo

Artículo No. 55240.160.025
EAN 8715494622844
UBB 500633400410
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.