Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
55240
55240.120.016
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X16
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
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
16
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
NF
E27-180
BS
4168-2
ISO
4026
DIN
913
Números de artículo
Artículo No.
55240.120.016
EAN
8715492338167
UBB
952351519824
UNSPSC
31161518