text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 70 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 70
P 1
s 3
t (min.) 2

Estándares

NEN 2341
ISO 4026
ASME B18.3.6M
DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 51240.060.070
EAN 8715494139779
UBB 500571324952
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.