Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
51240
51240.060.025
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X25
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E27-180
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
Números de artículo
Artículo No.
51240.060.025
EAN
8715492276858
UBB
952351514791
UNSPSC
31161518