text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M20X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 100 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 100
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Estándares

NF E27-180
ASME B18.3.6M
ISO 4026
DIN 913
NEN 2341
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 51240.200.100
EAN 8715494137157
UBB 500571328342
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.