text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 8 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 8
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Estándares

NEN 2341
NF E27-180
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913
ISO 4026

Números de artículo

Artículo No. 51240.025.008
EAN 8715494613651
UBB 500633194252
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.