text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 45 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 45
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

NF E27-180
BS 4168-2
ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913

Números de artículo

Artículo No. 51240.160.045
EAN 8715494137003
UBB 500571326858
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.