text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 12 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180

Números de artículo

Artículo No. 51240.120.012
EAN 8715494613859
UBB 500633196232
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.