text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 40 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Estándares

ISO 4026
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913
NEN 2341
NF E27-180

Números de artículo

Artículo No. 51240.100.040
EAN 8715492277060
UBB 952351515608
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.