text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

DIN 913
ASME B18.3.6M
NF E27-180
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 55240.080.050
EAN 8715494135429
UBB 500571427755
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.